Oprawki do głowic frezarskich z gwintem, SK 40, gwint M × długość L1: M10X125

Nr art.: 301309 M10X125
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M × długość L1 Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Mocowanie śrubowe
Kod miejsca rozdzielenia SKG04000101; ZYL01050115
Kształt uchwytu Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1
Nominalny rozmiar gwintu mocującego M10
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10,5 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop; Otwór gwintowany
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde
Złącze po stronie maszyny SK 40
Długość wysięgu A 144 mm
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 10,5 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 34 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M10
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 18 mm
Długość użytkowa LN 125 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu uchwyt narzędziowy wkręcany
Długość całkowita L 212,5 mm
Norma ISO 7388-1
Platformy ADB
Z gwintem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 1,3 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301309 M10X125
EAN / GTIN 4045197943934
Numer producenta 301309 M10X125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

kształt walcowy.

Zastosowanie:

Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 − 308806, klucz do mocowania AB nr 308820– 308835.