• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Pliers set 3 pcs

Nr art.: 3012859
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Multi-function pliers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3012859
EAN / GTIN 4010886949719
Numer producenta 3012859
Numer L L60160 4972
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Consisting of universal pliers 142 10 TL, power combination pliers 8250-200 JC and power side cutter 8314-180 JC, Swedish pattern
  • Best cutting power (Bcp) reveals the optimum cutting point under perfect power utilisation
  • 8314-180 JC Power side cutter:
  • High force build-up due to convex handle shape and forwardly shifted pivot point in the joint
  • Induction-hardened cutting edges 63-65 HRC
  • Gedore special hardened and tempered steel, chrome-plated
  • 2K handle sleeves
  • cutting capacity: 25mm²/AWG4, piano wire max. 2.0 mm, copper wire max. 6.00 m
  • 8250-200 JC Power Combination Pliers:
  • For heavy continuous use
  • High force build-up due to the forward displacement of the pivot point in the joint
  • Induction hardened cutting edges 62-64 HRC
  • GEDORE special hardened and tempered steel, chrome-plated
  • cutting capacity: 25mm²/AWG4, piano wire max. 2.0 mm, copper wire max. 6.00 mm
  • 142 10 tsp water pump pliers:
  • Self-clamping gripping on pipes and nuts
  • 15-fold fine adjustment at the touch of a button
  • Good accessibility in narrow areas due to slim pliers head
  • Induction hardened teeth 61 HRC
  • Steel grey with blue dipped rough handles

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 35 mm
  • Total length [mm]: 300 mm
  • Total width [mm]: 210 mm
  • VDE certified: no