{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HOG-SK2-50 | |
| Kształt uchwytu | Z gwintem mocującym, bez powierzchni płaskiej | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| wielkość uchwytu, metryczna | 0500 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu LS | 97,5 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 50 | |
| W tym nośnik danych RFID | nie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| długość całkowita L | 196,75 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 48 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 48 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Platformy | AD | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Masa | 3,275 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 301170 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197285935 | |
| Numer producenta | 301170 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |