Pereinamoji įvorė MK kotui su išstūmikliu, forma AD, SK 50, trumpa, MK vidinis: 4

Prekės Nr.: 301170 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MK vidinis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas kūgis
Atskyrimo taško kodavimas HOG-SK2-50
Tvirtinimo forma su priveržimo sriegiu, be priekinio tvirtinimo
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0500 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis LS 97,5 mm
Sąsaja staklių pusėje SK 50
Su RDA duomenų laikmena ne
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis įrankių laikiklio adapteris
Bendras ilgis L 196,75 mm
Bendras aukštis H1 48 mm
Bendras plotis B1 48 mm
Standartas ISO 7388-1
Forma AD
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Svoris 3,275 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 301170 4
EAN / GTIN 4045197285935
Gamintojo numeris 301170 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT − tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).
  • Iš vidaus ir išorės nušlifuota.
  • Su Balluff/RFID lusto anga.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.