{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Chwyt stożkowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG04003000; MKG00403080 | |
| Kształt uchwytu | Z centralnym i rozproszonym przekazywaniem środka chłodząco-smarowego; Z płetwą do wybijania | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40 | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Długość chwytu LS | 68,4 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 40 | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | MK 4 | |
| Adapter strona 1 | SK 40 | |
| Adapter strona 2 | MK 4 | |
| Długość wysięgu A | 95 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 48 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 8 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 12 000 obr./min-1 | |
| Konstrukcja | krótkie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita L | 163,4 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 63,55 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 63,55 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Platformy | AD | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja zeszlifowana | |
| Masa | 1,35 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 301165 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406252199 | |
| Numer producenta | 301165 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |