{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | Chwyt stożkowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG04001085; MKG00302085 | |
| Kształt uchwytu | Z płetwą do wybijania | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia; Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40; 3 | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Długość chwytu LS | 68,4 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | Reduzierhülse für MK-Schaft | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 40 | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | MK 3 | |
| Adapter strona 1 | SK 40 | |
| Adapter strona 2 | MK 3 | |
| Długość wysięgu A | 70 mm | |
| Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 | 23,825 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 40 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 8 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 12 000 obr./min-1 | |
| Konstrukcja | krótkie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita L | 138,4 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 63,5 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 63,5 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Platformy | AD | |
| z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja zeszlifowana | |
| Masa | 1,116 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 301155 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197285898 | |
| Numer producenta | 301155 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |