{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus, unutarnji | 3 | |
Prihvat | SK 40 kratko | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 12000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 8 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Vanjski ⌀ D | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter |
Broj artikla | 301155 3 | |
EAN / GTIN | 4045197285898 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držač alata s MK drškom s klinom, oblik AD 3
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
73,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
144,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
434 dijelovi na zalihi
41,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
155 dijelovi na zalihi
58,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 kratko | SK 50 kratko | SK 40 kratko | SK 50 kratko |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 | 65 | 70 | 65 |
Vanjski ⌀ D | 40 | 40 | 40 | 40 |
Točnost rotacije | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 | G 6,3 pri 12000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter |