{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG05001X80; FDA01600200 | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Sposób mocowania | Czop; Czop | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Długość chwytu LS | 17 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | Messerkopfaufnahme zylindrisch, SK 50 A = 200 | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 50 | |
| Długość wysięgu A | 200 mm | |
| Długość trzpienia frezarskiego L3; L4 | 17 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 38 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 6 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Z amortyzacją drgań | tak | |
| W tym nośnik danych RFID | nie | |
| Średnica trzpienia d1 | 16 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Drehmoment (Nm) | 150 | |
| Schnittkraft (N) | 1 700 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki do głowic frezarskich | |
| Długość całkowita L | 318,7 mm | |
| Norma | DIN 6357; ISO 7388-1 | |
| Platformy | A | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja zeszlifowana | |
| Masa | 5,8 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 301146 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197761736 | |
| Numer producenta | 301146 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |