Upínací tŕň pre frézovacie hlavy valcové, SK 50 A = 200, ⌀ tŕňa d1: 16

Č. pol.: 301146 16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ tŕňa d1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 6357
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

upínač SK 50 A = 200
Norma DIN 6357
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 8000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 6 µm
Stratégia obrábania HPC
Kmitanie tlmené
Dĺžka výčnelku Rozmer A 200 mm
⌀ D2 38 mm
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 17 mm
Hmotnosť 5,8 kg
Druh produktu Upínací tŕň pre frézovacie hlavy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 301146 16
EAN/GTIN 4045197761736
Číslo výrobcu 301146 16
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Kužeľová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákružku brúsené.
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Zväčšená dosadacia plocha nákružku.

Vyhotovenie s funkciou tlmenia vibrácií, upínač s jadrom tlmiacim vibrácie.

Výhoda:

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

Rozsah dodávky:

Vrátane skrutky na utiahnutie frézy a unášacieho kameňa.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820; 308835, špeciálny kľúč č. 309840. Skrutky na utiahnutie frézy č. 309860; 309861.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky