{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ø trzpienia d1 | 16 mm | |
| ⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
| adapter | SK 40 A = 200 | |
| Norma | DIN 6357 | |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
| Kształt | AD | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 min-1 | |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Drgania | amortyzowane | |
| wymiar A długości wysięgu | 200 mm | |
| ⌀ D2 | 38 mm | |
| Długość trzpienia frezarskiego L4 | 17 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
| Numer artykułu | 301138 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197942210 | |
| Numer producenta | 301138 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |