Przedłużki uchwytów głowicy frezarskiej krótkie, ø trzpienia d1: 22mm

Nr art.: 301105 22
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
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 Uchwyt trzpienia frezarskiego
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02200115; FDA02200200
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 22 mm
Średnica trzonka DS 22 mm
Oznaczenie producenta Messerkopf-Verlängerung kurz
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Długość wysięgu A 45 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 48 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Konstrukcja krótkie
Średnica trzpienia d1 22 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 45 mm
Norma DIN 6357
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 0,655 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301105 22
EAN / GTIN 4045197778437
Numer producenta 301105 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Czop mocujący, otwór i powierzchnie oporowe kołnierza szlifowane.

Zastosowanie:

Do elastycznego przedłużania uchwytów do głowic frezarskich. Wariant korzystny cenowo w stosunku do drogich wykonań specjalnych. 3 możliwości zastosowania: przedłużka krótka (45 mm) albo długa (70 mm) lub maksymalnie połączenie dwóch krótkich przedłużek (2×45 mm).

W dostawie:

Z odpowiednią śrubą mocującą frezy.

Wyp. dodatkowe:

Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.
Śruba zamienna nr 301107.