{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG04001085 | |
| Kształt uchwytu | Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu | 63,5 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 40 | |
| Długość wysięgu | 100 mm | |
| Długość korpusu po stronie maszyny | 66,9 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia | 58 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 5 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki do głowic frezarskich | |
| Długość całkowita | 192,4 mm | |
| Wys. całkowita | 58 mm | |
| Szerokość całkowita | 58 mm | |
| Norma | DIN 6358 | |
| Platformy | ADB | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Masa | 2,58 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 300845 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197285171 | |
| Numer producenta | 300845 32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |