{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG04001085 | |
| Formulář záznamu | Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky | 63,5 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 40 | |
| Nepodepřená délka | 100 mm | |
| Délka tělesa na straně stroje | 66,9 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje | 58 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 5 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Celková délka | 192,4 mm | |
| Celková výška | 58 mm | |
| Celková šířka | 58 mm | |
| Norma | DIN 6358 | |
| Tvar | ADB | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Hmotnost | 2,58 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 300845 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197285171 | |
| Číslo výrobce | 300845 32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |