{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 |
Stożek tulei zaciskowej
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
SKG04001195; SZD01600295
|
|
| Kształt uchwytu |
Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8°
|
|
| Wykonanie uchwytu |
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
|
|
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa |
40; 16
|
|
| Sposób mocowania |
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
ER-Spannzangenfutter Mini / schlank
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
SK 40
|
|
| Min. średnica mocowania D1 |
0,5 mm
|
|
| Maks. średnica mocowania D1 |
10 mm
|
|
| Do typu tulei zaciskowej |
Tulejki zaciskowe ER
|
|
| Rozmiar tulei zaciskowej |
16
|
|
| Długość wysięgu A |
160 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D |
22 mm
|
|
| Dokładność ruchu obrotowego |
3 µm
|
|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej |
G 6,3 przy 18 000 obr./min-1
|
|
| Strategia skrawania |
HSC
|
|
| Konstrukcja |
Wersja smukła
|
|
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M |
M19×1
|
|
| W tym nośnik danych RFID |
nie
|
|
| Długość użytkowa L1 |
80 mm
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
Uchwyt z tuleją zaciskową
|
|
| LN |
80 mm
|
|
| Długość całkowita L |
228,4 mm
|
|
| Norma |
DIN 6499; ISO 7388-1
|
|
| Platformy |
AD
|
|
| Z gwintem |
tak
|
|
| z otworem na nośniki danych RFID |
tak
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Materiał |
stal
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 300661 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406422523 | |
| Numer producenta | 300661 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |