{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz i osiowo-koncentrycznie | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Stożek tulei zaciskowej | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SKG05001795; SZD03200295 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 50 | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | HiRunER | |
| Oznaczenie producenta | HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 50 | |
| Min. średnica mocowania D1 | 2 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 20 mm | |
| Do typu tulei zaciskowej | Tulejki zaciskowe ER | |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 32 | |
| Długość wysięgu A | 100 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 52 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 25 000 min-1 | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min | |
| Strategia skrawania | HPC; HSC | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| Długość całkowita L | 201,75 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 97,5 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 97,5 mm | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Platformy | ADB | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja zeszlifowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 300647 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197869913 | |
| Numer producenta | 300647 32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |