{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym | |
| Kształt uchwytu | Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Złącze po stronie maszyny | SK 40 | |
| Min. średnica mocowania | 3 mm | |
| Maks. średnica mocowania | 16 mm | |
| Do typu tulei zaciskowej | Tulejki zaciskowe ER | |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 25 | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Strategia skrawania | HSC | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| Norma | ISO 7388-1 | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 300630 25 | |
| EAN / GTIN | 2050001855268 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Sortimentslieferant HO für P3, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 SPANNWERKZEUGE, Deutschland |