Oprawki zaciskowe ER - zestawy, SK 40, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 16

Nr art.: 300630 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do tulejek zaciskowych ER 16
adapter SK 40
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
z otworem na Balluffchip tak
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300630 16
EAN / GTIN 4045197307910
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P3, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 SPANNWERKZEUGE, Deutschland

Opis

Wykonanie:

  • stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane
  • wysoka dokładność ruchu obrotowego ≤10 µm
  • siła mocowania większa do 40%, przy Ø nominalnej.

Zaleta:

  • duża trwałość, optymalne bezpieczeństwo procesu
  • lepsza jakość (jakość powierzchni, węższe tolerancje produkcyjne)
  • mniejsze koszty produkcji.

W dostawie:

Oprawka ER z nakrętką (nr 300470, wielk. 16, 25 lub 32), klucze mocujące ER (nr 613300, wielk. 25 lub 309680, wielk. 32) i tulejki zaciskowe ER (nr 308901, 308941 lub 308981):
ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 mm.
ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 i 16 mm.
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20 mm.
Walizka z tworzywa sztucznego.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucze do mocowania AB nr 308820; 308830, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300, tulejki zaciskowe ER nr 308901309434, nakrętki mocujące ER nr 309615 (do podkładek uszczelniających), podkładki uszczelniające nr 309625309645 (do nr 309615).