Portscule cu prindere pe con SK, fixare mixtă, model subţire Forma ADB, SK 40 A = 100, ⌀ de strângere D1: 20mm

Cod articol.: 300422 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică; cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Flächenspannfutter Kombi, schlank
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG02001615
Formular de înregistrare Cu transfer lubrifiant de răcire centralizat și descentralizat
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 20 mm
Tip de coadă HB; HE
Interfață pe partea utilajului SK 40
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 20 mm
Diametru de prindere max. D1 20 mm
Lungime activă A 100 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 42,53 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Forma Subţire
Sculă protecție la extragere da
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Inclusiv transportator de date RFID nu
Cu orificiu al canalului de răcire da
Număr de orificii ale canalelor de răcire 2 buc.
Diametru exterior 2 pe partea sculei D2 25 mm
Diametru exterior 3 pe partea sculei D3 30 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 168,4 mm
Standard DIN 6359; ISO 7388-1
Formă ADB
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 300422 20
EAN / GTIN 4045197287670
Număr producător 300422 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Toleranţă la găurire D1 în H4 (precizie mai ridicată comparativ cu DIN).

Tije superfinisate (funcţionare uniformă!). Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 1835 forma  B + E şi DIN 6535 forma HB + HE.

Livrare:

Inclusiv şurub de strângere cu articulaţie sferică pentru sistem Weldon şi Whistle-Notch şi şurub opritor străpuns.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, cheie de strângere AB Cod 308820308835, şurub de strângere de schimb 309905 M6, 309905 M8.