Oprawki Weldon, kształt ADB,, SK 50 A = 160, ⌀ mocowania D1: 25mm

Nr art.: 300350 25
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
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 6359
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 25 mm
adapter SK 50 A = 160
Norma DIN 6359
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 160 mm
⌀ zewn. D 65 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900 25
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300350 25
EAN / GTIN 4045197284235
Numer producenta 300350 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

GARANT −
Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.
Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.