{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ mocowania D1 | 6 mm | |
| adapter | SK 50 A = 160 | |
| Norma | DIN 6359 | |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
| Kształt | ADB | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| wymiar A długości wysięgu | 160 mm | |
| ⌀ zewn. D | 25 mm | |
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 6 | |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
| Numer artykułu | 300350 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197284150 | |
| Numer producenta | 300350 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |