{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Kanał chłodzący zamykany |
nie
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu |
Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
SKG05005195
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 |
ZYL04001115
|
|
| Kształt uchwytu |
Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1
|
|
| Wykonanie uchwytu |
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
40 mm
|
|
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa |
50
|
|
| Sposób mocowania |
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
|
|
| Średnica trzonka DS |
40 mm
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
Flächenspannfutter Form AD
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
SK 50
|
|
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu |
Trzpień walcowy
|
|
| Min. średnica mocowania D1 |
40 mm
|
|
| Maks. średnica mocowania D1 |
40 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
120 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D |
80 mm
|
|
| Dokładność ruchu obrotowego |
3 µm
|
|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej |
G 6,3 przy 18 000 obr./min-1
|
|
| Strategia skrawania |
HPC
|
|
| Konstrukcja |
krótkie
|
|
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M |
M24
|
|
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo |
tak
|
|
| Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo |
nie
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
Stożkowe uchwyty zaciskowe
|
|
| Długość całkowita L |
221,75 mm
|
|
| Norma |
DIN 6359; ISO 7388-1
|
|
| Platformy |
AD
|
|
| Z gwintem |
tak
|
|
| z otworem na nośniki danych RFID |
tak
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 300325 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406243173 | |
| Numer producenta | 300325 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |