Oprawki Weldon, kształt AD z kanalikami doprowadz. chłodziwo, SK 50 krótki, ⌀ mocowania D1: 14mm

Nr art.: 300325 14
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
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak
Kanał chłodzący zamykany
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu
Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
SKG05005195
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60
ZYL01401115
Kształt uchwytu
Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
14 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
50
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS
14 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Flächenspannfutter Form AD
Złącze po stronie maszyny
SK 50
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu
Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1
14 mm
Maks. średnica mocowania D1
14 mm
Długość wysięgu A
63 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
44 mm
Dokładność ruchu obrotowego
3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 6,3 przy 18 000 obr./min-1
Strategia skrawania
HPC
Konstrukcja
krótkie
Sprawdziany do gwintu UNF G; M
M24
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo
tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo
nie
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L
164,75 mm
Norma
DIN 6359; ISO 7388-1
Platformy
AD
Z gwintem
tak
z otworem na nośniki danych RFID
tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 300325 14
EAN / GTIN 4062406243111
Numer producenta 300325 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
Z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo. Bez zamknięcia.
Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Jakość wyważenia G 6,3 / 18000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600−308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.