{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. rozstaw ściągacza wewnętrznego | 180 mm | |
| Maks. rozstaw ściągacza wewnętrznego | 440 mm | |
| Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 375 mm | |
| Min. głębokość mocowania | 0 mm | |
| Maks. głębokość mocowania | 200 mm | |
| Maks. moment obrotowy | 250 Nm | |
| Liczba haków | 3 | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz trójramienny | |
| Materiał | stal | |
| Samoczynnie centrujące się | tak | |
| Masa | 8,5 kg |
| Numer artykułu | 30-30x | |
| EAN / GTIN | 4021176041570 | |
| Numer producenta | 30-30x | |
| Numer L | L80010 105748 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |