{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozpětí vnitřní min. | 180 mm | |
| Rozpětí vnitřní max. | 440 mm | |
| Rozpětí vnější max. | 375 mm | |
| Hloubka upnutí min. | 0 mm | |
| Hloubka upnutí max. | 200 mm | |
| Maximální krouticí moment | 250 Nm | |
| Počet háků | 3 | |
| Druh produktu | Tříramenný stahovák | |
| Materiál | ocel | |
| Samostředicí | ano | |
| Hmotnost | 8,5 kg |
| Katalogové číslo | 30-30x | |
| EAN / GTIN | 4021176041570 | |
| Číslo výrobce | 30-30x | |
| L-číslo | L80010 105748 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |