3-jaw universal puller, up to 130 mm spread, 200 mm reach with extended jaws

Nr art.: 30-10-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Rodzaj produktu Ściągacz trójramienny
Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego 0 mm
Liczba haków 3
Materiał stal
Samoczynnie centrujące się tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 30-10-2
EAN / GTIN 4021176730801
Numer producenta 30-10-2
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Descripción:

  • El extractor universal de 3 brazos se utiliza para extraer rodamientos, engranajes y discos en todos los tamaños comunes para la artesanía, talleres e industria. Con él, se puede liberar cualquier componente que esté montado en un eje y sea accesible desde el exterior. Equipado con ganchos estándar robustos y ajustables, el extractor versátil garantiza un desmontaje especialmente seguro y sin daños, tanto para extracciones externas como internas. Los 3 brazos garantizan una distribución uniforme de la carga y, por lo tanto, una sujeción especialmente segura en la pieza a extraer.
  • La conexión atornillada permite aflojar fácilmente y apretar especialmente fuerte los ganchos de extracción con una llave hexagonal.
  • La estructura de 3 brazos asegura una distribución uniforme de la fuerza y permite mayores fuerzas de extracción.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 174 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 6 7/8
  • Profundidad total [mm]: 174 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 6 7/8
  • Altura total [mm]: 183 mm
  • Altura total [pulgadas]: 7 3/16
  • Anchura entre planos [mm]: 17 mm
  • Dimensión del hilo: M12 x 1,5
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 5
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 130 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 200 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 3 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/8
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 20,5 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 13/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 15,5 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 5/8
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 31 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1 1/4
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 10 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 3/8
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 70 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 180 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 2 3/4
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 7 1/16
  • Par máx. [Nm]: 80 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 59.01
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 60 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 6 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 6.61
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 59.01
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 130 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 70 mm - 180 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)