Horizontal stabiliser bar, 1,200 mm

Nr art.: 299848
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Powłoka Eloksalowane
Wysokość montażowa 650 mm
Materiał Aluminium
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Wzdłużnica / poprzeczka
Długość 1 200 mm
Szerokość 55 mm
Wysokość 650 mm
Zakres zastosowania Drabiny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 299848
EAN / GTIN 4003866000173
Numer producenta 299848
Numer L L90010 1190
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Nie jest częścią zamienną do drabin ze standardową poprzeczką.

Cecha szcz.:

  • Wymiary zewnętrzne dźwigara 58 mm × 25 mm
  • Długość 1200 mm
  • dla dźwigara z rur prostokątnych 42mm - 98 mm