{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czarny | |
| Właściwości | Mocowanie na wózku warsztatowym; Z krawędzią tnącą | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty na rolkę papieru | |
| Wersja | uchwyty ścienne | |
| Maksymalna średnica tulei | 320 mm | |
| Głębokość całkowita | 200 mm | |
| Wys. całkowita | 110 mm | |
| Szerokość całkowita | 350 mm | |
| Średnica osi | 6 mm | |
| Maksymalna szerokość rolki | 320 mm | |
| Materiał obudowy | stal |
| Numer artykułu | 2997754 | |
| EAN / GTIN | 4010886949610 | |
| Numer producenta | 2997754 | |
| Numer L | L60160 5086 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |