• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Tool trolley with assortment

Nr art.: 2980304
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Roller cabinet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2980304
EAN / GTIN 4010886948446
Numer producenta 2980304
Numer L L60160 5738
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Tools in metric sizes
  • GEDORE Check-Tool-System: 2-colour foam insert to check that the set is complete
  • In tool trolley 2005 0511
  • In tool trolley No. 2005 0511
  • Non-slip, with recessed grip

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drawer type:
    • 5x type 1, h. = 67 mm
    • 1x type 2, h. = 137 mm
    • 1x type 3, h. = 207 mm
  • Material: Sheet steel
  • Number of drawers: 7
  • REACH registration available: no
  • Storage: Tool trolley
  • Total height [mm]: 985 mm
  • Total length [mm]: 475 mm
  • Total width [mm]: 775 mm
  • VDE certified: no