• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Noże hakowe, prawe, zbliżone do DIN 263 (ISO 11), P20/K25, chwyt kwadratowy: 10mm

Nr art.: 297135 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
308 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt kwadratowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita 150 mm
Kształt chwytu czworokątne
Szerokość ostrza b 3
Maks. głębokość wcinania t 6 mm
Oznaczenie producenta Hakendrehmeißel rechts ähnlich DIN 263 (ISO 11)
Min. średnica otworu 25 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Toczenie wewnętrzne
Szerokość chwytu 10 mm
Wysokość chwytu 10 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Rodzaj produktu delete( ) Nóż tokarski
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 297135 10
EAN / GTIN 4045197885586
Numer producenta 297135 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Węgliki spiekane - Chwyty ze stali o wytrzymałości 700 - 800 N/mm2 z wyfrezowaną płaską powierzchnią. Uzbrojone w płytki skrawające z węglików spiekanych szlifowanych diamentem. Powierzchnia przyłożenia płytek jest również precyzyjnie szlifowana. Wszystkie noże tokarskie dostarczane są z ostrymi ostrzami. Wytrzymałość klina ostrza można zwiększyć przez ręczną obróbkę obciągaczem z węglika boru. Intensywność obciągania zależna jest od przeznaczenia noża. Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym ostrze należy bezwzględnie obciągnąć.
wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.
M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym koniecznie należy obciągnąć ostrze docierakiem ręcznym z węglika boru (nr 558812).