• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Haakbeitel rechts overeenkomstig DIN 263 (ISO 11), P20/K25, Schacht-vierkant: 10mm

Artikelnummer: 297135 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-vierkant (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-vierkant 10 mm
Snijmateriaal P20/K25
Totale lengte 150 mm
Snijkantbreedte 3 mm
voor boringen vanaf ⌀ 25 mm
Maximale insteekdiepte tmax 6 mm
Producttype Draaibeitel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 297135 10
EAN/GTIN 4045197885586
Nummer fabrikant 297135 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hardmetaal − Stalen schachten met 700 − 800 N/mm2 sterkte en gefreesd, vlak oplegvlak. Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten. De afkanting van het vrijloopvlak van elke plaat is fijn gepolijst. Alle draaibeitels worden met scherpe snijkanten geleverd. Door het slijpen van de snijkant met een boorcarbide-wetsteen wordt de weerstand van de snijwig verhoogd. De grootte van de afkanting is afhankelijk van de arbeidsomstandigheden. Bij voordraaien en onderbroken sneden moet de snijkant altijd worden geslepen.
Voorzien van diamantgeslepen HM-snijplaten.

Toepassing:

P20/K25 voor staal- en gietijzerbewerking.
M20 voor de bewerking van roestvrije staalsoorten.

Let op:

Bij ruwe en onderbroken snedes moet de snijkant met een handbediende boorcarbide-lepsteen (nr. 558812) worden verwijderd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan