Wagon C+C

Nr art.: 2970
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Niebieskie
Z uchwytem do pchania tak
Materiał uchwytu rura stalowa
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej płyta pokryta sitodrukiem
Szerokość powierzchni ładunkowej 500 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 850 mm
Nośność półki górnej 80
Szerokość użytkowa 500 mm
Głębokość użytkowa 850 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 400 kg
Szerokość łącznie Bg 643 mm
Głębokość całkowita Tg 1 045 mm
Wysokość całkowita Hg 959 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2970
EAN / GTIN 4017976029702
Numer producenta 2970
Numer L L90080 695
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wózki C+C (wózki budowlane / wózki sklepowe) – konstrukcja z rur stalowych, lakierowana proszkowo, 2 powierzchnie ładunkowe z antypoślizgową płytą sitodrukową z wodoodpornej sklejki. Nośność górnej półki wynosi 80 kg. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych; wózki można wsuwać jeden w drugi, co pozwala zaoszczędzić 75% miejsca.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 850
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 500
  • Długość całkowita (mm): 1045
  • Całkowita szerokość (mm): 643
  • Całkowita wysokość (mm): 959
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 160 × 40