Carrello C+C

Codice art.: 2970
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Colore blu
Con maniglia
Materiale impugnatura tubo di acciaio
Con superficie di carico
Materiale piano di carico pannello serigrafato
Ampio piano di carico 500 mm
Profondità piano di carico 850 mm
Portata piano di carico superiore 80
Larghezza utile 500 mm
Profondità utile 850 mm
Tipo di rotella fixed wheel; swivel castor
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 160 mm
Larghezza ruota/rullo 40 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva struttura tubolare in acciaio
Portata max. 400
Larghezza complessiva Bg 643 mm
Profondità totale Tg 1.045 mm
Altezza complessiva Hg 959 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2970
EAN / GTIN 4017976029702
Codice del produttore 2970
Numero-L L90080 695
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Carrello C+C (carrello per negozio di bricolage/carrello della spesa) - struttura in tubolare d’acciaio, verniciata a polvere, 2 piani di carico con piano in compensato impermeabile antiscivolo. Portata del piano superiore 80 kg. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti. Carrelli inseribili l’uno nell’altro, con un risparmio del 75% dello spazio di stoccaggio.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 400
  • Lunghezza superficie utile (mm): 850
  • Larghezza superficie utile (mm): 500
  • lunghezza totale (mm): 1045
  • Larghezza totale (mm): 643
  • Altezza totale (mm): 959
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 160 × 40