Kółka tnące do modeli 2180 3 i 2180 4

Nr art.: 2964090
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Krążek tnący
Otwór w krążku tnącym 5,1 mm
Szerokość krążka tnącego 4,8 mm
Średnica krążka tnącego 20 mm
Szerokość łącznie 20 mm
Długość całkowita 20 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2964090
EAN / GTIN 4017981012515
Numer producenta 2964090
Numer L L60160 4732
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Kółko tnące 20 x 5,1 x 4,8 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica otworu [mm]: 5,1 mm
  • Całkowita szerokość [mm]: 20 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 5 mm
  • Długość całkowita [mm]: 20 mm
  • Szerokość piasty [mm]: 4,8 mm
  • Ø kółka: 20 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie