{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Krążek tnący | |
| Otwór w krążku tnącym | 8,1 mm | |
| Szerokość krążka tnącego | 11 mm | |
| Średnica krążka tnącego | 51 mm | |
| Długość całkowita | 120 mm |
| Numer artykułu | 2963973 | |
| EAN / GTIN | 4017981012652 | |
| Numer producenta | 2963973 | |
| Numer L | L60160 5779 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |