Śruby zamienne do 2268 2, 2268 3

Nr art.: 2963949
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Ersatzbolzen zu 2268 2, 2268 3
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu sworznie
Długość L 120 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2963949
EAN / GTIN 4017981012614
Numer producenta 2963949
Numer L L60160 6085
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Śruby zamienne do 2268 2, 2268 3

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita [mm]: 120 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie