Spare knife for 2268 2

Nr art.: 2963914
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Ersatzmesser zu 2268 2
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Noże
Długość całkowita 120 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2963914
EAN / GTIN 4017981012591
Numer producenta 2963914
Numer L L60160 6086
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Spare knife for 2268 2

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 120 mm
  • VDE certified: no