{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do rur | |
| Właściwości nożyczek | Obsługa jednoręczna; głowice skrawające wymienne | |
| Do średnic | rura (średnica zewnętrzna), system metryczny | |
| Średnica maks., rura (średnica zewnętrzna), system metryczny | 42 mm | |
| Długość całkowita | 245 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 2963841 | |
| EAN / GTIN | 4017981012577 | |
| Numer producenta | 2963841 | |
| Numer L | L60160 4582 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |