Szczypce z prostymi szczękami, 235 mm

Nr art.: 2958-250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2958-250
EAN / GTIN 7314150102242
Numer producenta 2958-250
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Zakres chwytu od 30 do 63 mm
  • Chromowany dla lepszej ochrony przed rdzą
  • Płaski uchwyt
  • Pieczenie na płaskiej, szerokiej powierzchni
  • Lepsza przyczepność do płaskich elementów, maksymalna powierzchnia styku
  • Regulowana siła zacisku, nakrętka mocująca, łatwe odblokowanie
  • Równoległe szczęki do zastosowań ogólnych
  • Cienkie, proste szczęki zapewniające lepszy dostęp do trudno dostępnych miejsc

Cecha szcz.:

  • długość A: 235 mm
  • Długość głowy: 45 mm
  • Szerokość główki szczypiec mm: 73 mm
  • Grubość główki mm: 16 mm
  • Szerokość szczęk: 14 mm
  • Szerokość końcówki mm: 12 mm
  • Maks. Wydajność cięcia: 63 mm
  • Masa: 670 g
  • długość całkowita: 235 mm
  • Wysokość produktu: 28 mm
  • Długość produktu: 265 mm
  • Masa: 0,6700 kg
  • Szerokość produktu: 100 mm