Crimping pliers for wire end ferrules

Nr art.: 2956268
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Przekrój min., końcówki tulejkowe 0,08 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, końcówki tulejkowe 16 mm2
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt powłoka gumowa; z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Możliwość użycia do końcówki tulejkowe
Właściwości Automatyczna regulacja przekroju; Dostępna wymuszona blokada
Materiał Stal specjalna o wysokiej wytrzymałości
Metoda wykonania Hartowana
Długość całkowita 250 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2956268
EAN / GTIN 4010886948842
Numer producenta 2956268
Numer L L60160 6614
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Little hand force needed – 30 % down as against the solutions known of to date
  • Swivel positioner for reliably positioning small cross-sections
  • Tools usable for right and left-handers
  • Uniform hexagonal precision crimping across the entire sleeve length
  • Releasable positive locking for ensuring a full crimping operation
  • Ergonomically shaped soft handles with non-slip protection
  • Reduced grip width
  • Fully manufactured of high-strength special steel; those parts markedly made use of are especially hardened and tempered
  • Small grip width
  • Completely manufactured from high-strength special steel, especially stressed parts specially tempered

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: high-strength special steel
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 250 mm
  • VDE certified: no
  • Wire cross-section [mm²]: 0,08-16