Oil Filter Socket Wrench, Size (waf) 27mm, PSA/

Nr art.: 2955946
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Ölfilterschlüssel PSA / Ford
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Noże
Długość całkowita 190 mm
Szerokość łącznie 130 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2955946
EAN / GTIN 4046459147237
Numer producenta 2955946
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Required to remove and install the hard-to-access oil filter cover when changing the oil filter element.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 234 mm
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • suitable for: Suitable for PSA and Ford 2.0 Hdi or Duratorq-TDCi (DW10C) engines, as well as PSA, Ford and Jaguar 2.2 Hdi or Duratorq-TDCi (DW12C) dual camshaft diesel engines. Fitted in models such as the Peugeot 308, 3008, 5008, 407, 407 Coupé, 508 and RCZ.; Citroën C4 Picasso, C5, C5 Mk2, C8, DS4, DS5; Ford Mondeo Mk3, C-Max, Galaxy Mk2, Galaxy Mk3, S-Max, Kuga and Jaguar XF 2.20 Sportbrake.
  • for engine type: Diesel
  • Width across flats: 27 mm
  • Square drive: 3/8 inch
  • Profile: double hexagon