Szczypce zaciskowe z zakrzywionymi szczękami 235 mm

Nr art.: 2951-250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2951-250
EAN / GTIN 7314150102211
Numer producenta 2951-250
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Zakres chwytu od 30 do 75 mm
  • Maks. Wydajność cięcia: od 1,2 do 4 mm dla Fe+
  • Chromowany, zabezpieczony przed rdzą
  • Piekarnik z wnęką
  • Dobre przyleganie do elementów o okrągłym kształcie
  • Smukłe szczęki ułatwiające pracę w trudno dostępnych miejscach
  • Z nożycami do drutu, przeznaczonymi do cięcia drutów spawalniczych
  • Regulowana nakrętka mocująca, którą można łatwo odblokować
  • Do prac przy samochodach, w garażu, w warsztacie lub w fabryce w ramach produkcji lub konserwacji; nadaje się również do prac hydraulicznych i grzewczych
  • Nożyce do drutu służą do cięcia drutów spawalniczych itp.

Cecha szcz.:

  • długość A: 235 mm
  • Długość głowy: 35 mm
  • Szerokość główki szczypiec mm: 54 mm
  • Wysokość głowy: 11 mm
  • Szerokość szczęk: 6 mm
  • Szerokość końcówki mm: 11,0 mm
  • Długość głowicy tnącej mm: 11 mm
  • Wydajność cięcia Fe+ mm: 3 mm
  • Maks. Wydajność cięcia: 63 mm
  • Masa: 660 g
  • długość całkowita: 235 mm
  • Grubość główki mm: 11 mm
  • Wysokość produktu: 27 mm
  • Długość produktu: 268 mm
  • Masa: 0,6600 kg
  • Szerokość produktu: 102 mm