Nożyce dla rzemieślników model standardowy ze stali nierdzewnej 145 mm

Nr art.: 29420
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
Rodzaj produktu Nożyczki uniwersalne
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 145 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Właściwości nożyczek nierdzewne
Właściwość uchwytu uchwyt z 2 rodzajów materiału
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 29420
EAN / GTIN 4010995294205
Numer producenta 29420
Numer L L60080 21
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 140 x 78 x 18 mm (dł. x szer. x głęb.)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Długość całkowita (мм): 145 mm
  • Długość całkowita (Cal): 5 3/4″