Swivel Head Breaker Bar, 3/4″, 980 mm

Nr art.: 2941554
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Możliwość użycia do Klucze nasadowe
Do kształtu Grzechotka/przedłużka
Do klucza nasadowego o rozmiarze 3/4 cal
Rodzaj produktu uchwyt
Długość 980 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2941554
EAN / GTIN 4046459145622
Numer producenta 2941554
Numer L L60160 112736
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Extra long version (980 mm) with 180° joint, suitable for extremely tight screws.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 980 mm
  • net weight: 3.5kg
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Version: extra long
  • Square drive: 3/4 inch
  • Square drive: 20 mm
  • Profile: square
  • total swivel angle: 180 degrees
  • Load (max.): 1,050 Nm