{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | karton | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Liczba narzędzi | 4 szt. | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Położenie końcówki | proste | |
| Materiał końcówki | Stal specjalna | |
| Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5254 | Do wewnętrznych pierścieni osadczych; Do zewnętrznych pierścieni osadczych | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Właściwości | Bez luzu | |
| Materiał | Stal łożyskowa wysokowydajna | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 5254 | |
| Długość całkowita L | 315 mm |
| Numer artykułu | 2931877 | |
| EAN / GTIN | 4010886948538 | |
| Numer producenta | 2931877 | |
| Numer L | L60160 6197 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |