{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Kształt szczęk | prostych | |
| Typ przegubu | Przegub nakładany | |
| Platformy, DIN 5256 | kształt C | |
| Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5256 | Do wewnętrznych pierścieni osadczych | |
| Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych | 85 mm | |
| Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych | 140 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Powierzchnia matowa | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju | |
| Norma | DIN 5256 | |
| Długość całkowita | 325 mm |
| Numer artykułu | 2930803 | |
| EAN / GTIN | 4010886946336 | |
| Numer producenta | 2930803 | |
| Numer L | L60160 4007 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |