Držák profilovacího nástroje palcový ⌀ d = 16 mm, ⌀ stopky DS: 1palec

Artiklové číslo: 293076 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky DS (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ne
Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu
Průměr vnější D 58 mm
Průměr držáku břitu D1 16 mm
Průměr hřídele Ds 25,4 mm
Délka stopky Ls 50 mm
Celková délka L 76 mm
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 293076 1
EAN / GTIN 4062406129040
Číslo výrobce 293076 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

CNC a konvenční stroje.

Zvláštní příslušenství:

Polohovací pomůcka (č. 293000) a klíč na čelní otvory (č. 293006).
Vyrážeč pro MK stopky k objednání pod č. 293008 ve velikostech MK2, MK3 a MK4.

Poznámka:

  • Pozor: používejte vždy vhodný ⌀ trnu.
  • Další připojení stopek na poptávku.