Circlip pliers for internal rings straight 8-13mm

Nr art.: 2930757
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor Niebieskie; Szare
Kształt szczęk prostych
Typ przegubu Przegub nakładany
Platformy, DIN 5256 kształt C
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5256 Do wewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 8 mm
Do średnicy maks., Do wewnętrznych pierścieni osadczych 13 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Metoda produkcji Hartowane w oleju
Norma DIN 5256
Długość całkowita L 140 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2930757
EAN / GTIN 4010886946190
Numer producenta 2930757
Numer L L60160 5922
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • DIN 5256 Form C
  • Straight jaws
  • Pliers basic body in GEDORE chrome-vanadium special steel
  • Pressed-in tips of highly wear-resistant roller bearing steel
  • Twisting-impeding tip geometry
  • Screwed joint connection
  • Steel-grey with blue-dipped anti-slip handles
  • Steel grey, with blue dipped non-slip handles

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle design [inch]: Dive insulated
  • Hardening process [mm]: oil-hardened and tempered
  • Head length [mm]: 41 mm
  • Joint types [mm]: mounted joint
  • Material: Chrome-vanadium heat-treated steel
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Shaft diameter [inch]: 3/8-9/16
  • Shaft diameter [mm]: 8-13
  • Surface: steel grey
  • Tip Ø: 0,9 mm
  • Total height [mm]: 12 mm
  • Total length [mm]: 140 mm
  • Total width [mm]: 47 mm
  • VDE certified: no