{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 90 stopni | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Materiał końcówki | stal | |
| Typ przegubu | Przegub nakładany | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Platformy | Kształt B | |
| Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5254 | Do zewnętrznych pierścieni osadczych | |
| Do średnicy min., Do zewnętrznych pierścieni osadczych | 19 mm | |
| Do średnicy maks., Do zewnętrznych pierścieni osadczych | 60 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Matowione | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju | |
| Norma | DIN 5254 | |
| Długość całkowita L | 173 mm |
| Numer artykułu | 2930714 | |
| EAN / GTIN | 4010886946138 | |
| Numer producenta | 2930714 | |
| Numer L | L60160 4006 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |