{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego | |
| Średnica nominalna | 8 mm | |
| Średnica zewnętrzna | 33 mm | |
| Średnica trzonka | 25,4 mm | |
| Długość chwytu | 50 mm | |
| Długość główki | 38 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 293070 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406128999 | |
| Numer producenta | 293070 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |