{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu | |
| Jmenovitý průměr | 8 mm | |
| Průměr vnější | 33 mm | |
| Průměr hřídele | 25,4 mm | |
| Délka stopky | 50 mm | |
| Délka hlavy | 38 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 293070 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406128999 | |
| Číslo výrobce | 293070 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |